จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL EE2806NFX3 เว็บสลิงตาและตา L3ft 16500lb W6in | AC7QVV 38U076

LIFT-ALL EE2806NFX3 เว็บสลิงตาและตา L3ft 16500lb W6in

In Stock
รายการ: AC7QVV รุ่น: EE2806NFX3อ้างไขว้: 38U076

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,184 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ33,000 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ13,200 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาวตา16 "
ความยาว3ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น2
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงตาแบนและตา
ชั่วคราว พิสัย200 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง16,500 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง6"
การเคลือบเส้นด้ายน้ำยาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS6307909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสลิงตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุชั่วคราว พิสัยความจุของการผูกปมแนวตั้งเกรดเว็บความกว้างสีราคา
LIFT-ALL EE1802TFX6 สลิงอายอาย 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 ศ. 1802TFX6ตาแบนและตาปอนด์ 6,4002500 ปอนด์-50 องศาถึง 200 องศา F3200 ปอนด์หนัก2"เงิน฿1,487
LIFT-ALL EE1802TFX8 สลิงอายอาย 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 ศ. 1802TFX8ตาแบนและตา6400 ปอนด์2500 ปอนด์-50 องศาถึง 200 องศา F3200 ปอนด์หนัก2"เงิน฿1,899
LIFT-ALL EE1803TFX6 สลิงตา 6 ฟุตยาว 4400 Lb ความจุ | AA8TVL 1A599 ศ. 1803TFX6ตาแบนและตาปอนด์ 9,6003800 ปอนด์-50 องศาถึง 200 องศา F4800 ปอนด์หนัก3"เงิน฿2,517
LIFT-ALL EE1804TFX8 Sling Eye Eye ความยาว 8 ฟุตความจุ 6400 Lb | AA8TVM 1A600 ศ. 1804TFX8ตาแบนและตาปอนด์ 12,8005000 ปอนด์-50 องศาถึง 200 องศา F6400 ปอนด์หนัก4"เงิน฿3,497
LIFT-ALL EE1602DFX20 Sling Eye Eye ความยาว 20 ฟุตความจุ 2400 Lb | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20ตาแบนและตาปอนด์ 4,8001900 ปอนด์-50 องศาถึง 200 องศา F2400 ปอนด์แสงหน้าที่2"สีเหลือง฿1,776
LIFT-ALL EE1603DFX20 Sling Eye Eye 20 ฟุตยาว 3600 Lb ความจุ | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20ตาแบนและตาปอนด์ 7,2002900 ปอนด์-50 องศาถึง 200 องศา F3600 ปอนด์แสงหน้าที่3"สีเหลือง฿2,886
LIFT-ALL EE1604DFX10 สลิงตา 10 ฟุต L 4800lb ความจุ W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10ตาแบนและตาปอนด์ 9,6003800 ปอนด์-50 องศาถึง 200 องศา F4800 ปอนด์แสงหน้าที่4"สีเหลือง฿2,333

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL EE2806NFX3 เว็บสลิงตาและตา L3ft 16500lb W6in
฿5,184 / หน่วย