LIFT-ALL EN150X26 สลิงกลม 26 ฟุต 13 200 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงกลม |
ตะกร้าผูกปมความจุ | ปอนด์ 26,400 |
Choker Hitch ความจุ | 10,600 ปอนด์ |
รหัสสี | สีแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.375 " |
ความยาว | 26ft |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
ประเภทสลิง | ไม่มีที่สิ้นสุด |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 200 องศา F |
UPC | 697886617554 |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 13,200 ปอนด์ |
ความกว้างภายใต้การโหลด | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 5607504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความกว้างภายใต้การโหลด | รหัสสี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN30X10 | 2600 ปอนด์ | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | 1" | สีม่วง | 5 / 8 " | 10ft | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿2,571 | ||
EN60X12 | 5300 ปอนด์ | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | 1.375 " | สีเขียว | 7 / 8 " | 12ft | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿3,519 | ||
EN60X20 | 5300 ปอนด์ | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | 1.375 " | สีเขียว | 7 / 8 " | 20ft | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿5,113 | ||
EN90X3 | 8400 ปอนด์ | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | 1.75 " | สีเหลือง | 1.125 " | 3ft | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿1,509 | ||
EN90X12 | 8400 ปอนด์ | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | 1.75 " | สีเหลือง | 1.125 " | 12ft | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿4,422 | ||
EN90X20 | 8400 ปอนด์ | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | 1.75 " | สีเหลือง | 1.125 " | 20ft | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿6,919 | ||
EN150X6 | 13,200 ปอนด์ | ปอนด์ 26,400 | 10,600 ปอนด์ | 2" | สีแดง | 1.375 " | 6" | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿3,568 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.