Lift-all En1801tx12 | Web Sling Endless ความยาว 12 ฟุต ความจุ 3200 ปอนด์ | 8wpp4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL EN1801TX12 Web Sling ไม่มีที่สิ้นสุด, 12 ความยาว, ความจุ 3200 Lb | AF4GXZ 8WPP4

LIFT-ALL EN1801TX12 เว็บสลิงแบบไม่มีที่สิ้นสุด ความยาว 12 นิ้ว ความจุ 3200 ปอนด์

In Stock
รายการ: AF4GXZ รุ่น: EN1801TX12ข้ามอ้างอิง: 8WPP4
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
฿1,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ6400 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ2500 ปอนด์
สีเงิน
ความยาว12ft
วัสดุปอย - ขอบ
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 200 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง3200 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง1"
การเคลือบเส้นด้ายน้ำยาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุเกรดเว็บความกว้างสีความยาววัสดุราคา
LIFT-ALL EN1801TX6 สลิง Endless 6 ฟุตความยาว 3200 Lb ความจุ | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 ปอนด์6400 ปอนด์2500 ปอนด์หนัก1"เงิน6"ปอย - ขอบ฿1,305
LIFT-ALL EN1802TX6 สลิง Endless 6 ฟุตความยาว 6400 Lb ความจุ | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 ปอนด์ปอนด์ 12,8005000 ปอนด์หนัก2"เงิน6"ปอย - ขอบ฿1,985
LIFT-ALL EN1601DX3 สลิง Endless 3 ฟุตความยาว 4800 Lb ความจุ | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 ปอนด์ปอนด์ 4,8001900 ปอนด์แสงหน้าที่1"สีเหลือง3ftเส้นใยสังเคราะห์฿558
LIFT-ALL EN1801TX3 สลิง Endless 3 ฟุตความยาว 3200 Lb ความจุ | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 ปอนด์ปอนด์ 6,4002500 ปอนด์หนัก1"เงิน3ftปอย - ขอบ฿842
LIFT-ALL EN1101NX3 เว็บสลิง Endless L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 ปอนด์ปอนด์ 4,0001600 ปอนด์หนัก1"สีเหลือง3ftไนลอน฿1,362
LIFT-ALL EN1101NX6 เว็บสลิง Endless L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 ปอนด์ปอนด์ 4,0001600 ปอนด์หนัก1"สีเหลือง6"ไนลอน฿1,978
LIFT-ALL EN1102NX4 เว็บสลิง Endless L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 ปอนด์8000 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก2"สีเหลือง4ftไนลอน฿2,531

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL EN1801TX12 เว็บสลิงแบบไม่มีที่สิ้นสุด ความยาว 12 นิ้ว ความจุ 3200 ปอนด์
฿1,811 / หน่วย