Lift-all En1803nx20 | เว็บสลิง Endless L20ft 8800lb W3in | 38u135 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL EN1803NX20 เว็บสลิงไม่มีที่สิ้นสุด L20ft 8800lb W3in | AC7QYH 38U135

LIFT-ALL EN1803NX20 เว็บสลิง Endless L20ft 8800lb W3in

In Stock
รายการ: AC7QYH รุ่น: EN1803NX20อ้างไขว้: 38U135

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿7,083 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุ17,600 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ7040 ปอนด์
สีสีเหลือง
ความยาว20ft
วัสดุไนลอน
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ฮิต
ประเภทสลิงไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วคราว พิสัย200 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง8800 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง3"
การเคลือบเส้นด้ายน้ำยาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.33
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS6307909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุเกรดเว็บความกว้างสีความยาววัสดุราคา
LIFT-ALL EN1801TX6 สลิง Endless 6 ฟุตความยาว 3200 Lb ความจุ | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 ปอนด์6400 ปอนด์2500 ปอนด์หนัก1"เงิน6"ปอย - ขอบ฿1,305
LIFT-ALL EN1802TX6 สลิง Endless 6 ฟุตความยาว 6400 Lb ความจุ | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 ปอนด์ปอนด์ 12,8005000 ปอนด์หนัก2"เงิน6"ปอย - ขอบ฿1,985
LIFT-ALL EN1601DX3 สลิง Endless 3 ฟุตความยาว 4800 Lb ความจุ | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 ปอนด์ปอนด์ 4,8001900 ปอนด์แสงหน้าที่1"สีเหลือง3ftเส้นใยสังเคราะห์฿558
LIFT-ALL EN1801TX3 สลิง Endless 3 ฟุตความยาว 3200 Lb ความจุ | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 ปอนด์ปอนด์ 6,4002500 ปอนด์หนัก1"เงิน3ftปอย - ขอบ฿842
LIFT-ALL EN1101NX3 เว็บสลิง Endless L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 ปอนด์ปอนด์ 4,0001600 ปอนด์หนัก1"สีเหลือง3ftไนลอน฿1,362
LIFT-ALL EN1101NX6 เว็บสลิง Endless L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 ปอนด์ปอนด์ 4,0001600 ปอนด์หนัก1"สีเหลือง6"ไนลอน฿1,978
LIFT-ALL EN1102NX4 เว็บสลิง Endless L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 ปอนด์8000 ปอนด์3200 ปอนด์หนัก2"สีเหลือง4ftไนลอน฿2,531

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL EN1803NX20 เว็บสลิง Endless L20ft 8800lb W3in
฿7,083 / หน่วย