LIFT-ALL EN2804DX15 เว็บสลิง Endless L15ft 20700lb W4in
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 41,400 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 16,500 ปอนด์ |
สี | สีเหลือง |
ความยาว | 15ft |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
จำนวนชั้น | 2 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | ไม่มีที่สิ้นสุด |
ชั่วคราว พิสัย | 200 องศา F |
UPC | 697886628604 |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 20,700 ปอนด์ |
สวมฝาครอบป้องกัน | ไม่มี |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 4" |
การเคลือบเส้นด้าย | น้ำยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 6307909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | เกรดเว็บ | ความกว้าง | สี | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1801TX6 | 3200 ปอนด์ | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | หนัก | 1" | เงิน | 6" | ปอย - ขอบ | ฿1,345 | |
EN1802TX6 | 6400 ปอนด์ | ปอนด์ 12,800 | 5000 ปอนด์ | หนัก | 2" | เงิน | 6" | ปอย - ขอบ | ฿1,218 | |
EN1601DX3 | 2400 ปอนด์ | ปอนด์ 4,800 | 1900 ปอนด์ | แสงหน้าที่ | 1" | สีเหลือง | 3ft | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿575 | |
EN1801TX3 | 3200 ปอนด์ | ปอนด์ 6,400 | 2500 ปอนด์ | หนัก | 1" | เงิน | 3ft | ปอย - ขอบ | ฿868 | |
EN1101NX3 | 2000 ปอนด์ | ปอนด์ 4,000 | 1600 ปอนด์ | หนัก | 1" | สีเหลือง | 3ft | ไนลอน | ฿1,248 | |
EN1101NX6 | 2000 ปอนด์ | ปอนด์ 4,000 | 1600 ปอนด์ | หนัก | 1" | สีเหลือง | 6" | ไนลอน | ฿1,917 | |
EN1102NX4 | 4000 ปอนด์ | 8000 ปอนด์ | 3200 ปอนด์ | หนัก | 2" | สีเหลือง | 4ft | ไนลอน | ฿2,375 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.