Lift-all Ken10kx16 | Roundsling Endless ความยาว 16 ฟุต ความจุ 10000 ปอนด์ | 38z028 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL KEN10KX16 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุดความยาว 16 ฟุตความจุ 10000 Lb | AC7XLF 38Z028

LIFT-ALL KEN10KX16 Roundsling Endless ความยาว 16 ฟุต ความจุ 10000 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC7XLF รุ่น: KEN10KX16ข้ามอ้างอิง: 38Z028
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
฿25,597 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิงกลม
ตะกร้าผูกปมความจุ20,000 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ8000 ปอนด์
รหัสสีส้ม
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
ความยาว16ft
วัสดุอะรามิด / โพลีเอสเตอร์
ประเภทสลิงไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วคราว พิสัย-60 ถึง 350 องศา F
UPC697886273262
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง10,000 ปอนด์
ความกว้างภายใต้การโหลด1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.18
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุเส้นผ่าศูนย์กลางความยาววัสดุความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างภายใต้การโหลดราคา
LIFT-ALL KEN100KX10 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุด 10 Feet Length 100000 Lb Capacity | AC7XKU 38Z017 เคน100KX10200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "10ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿148,357
LIFT-ALL KEN100KX12 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุดความยาว 12 ฟุตความจุ 100000 Lb | AC7XKV 38Z018 เคน100KX12200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "12ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿208,138
LIFT-ALL KEN100KX14 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุด 14 Feet Length 100000 Lb Capacity | AC7XKW 38Z019 เคน100KX14200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "14ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿244,631
LIFT-ALL KEN100KX16 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุดความยาว 16 ฟุตความจุ 100000 Lb | AC7XKX 38Z020 เคน100KX16200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "16ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿278,731
LIFT-ALL KEN100KX18 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุดความยาว 18 ฟุตความจุ 100000 Lb | AC7XKY 38Z021 เคน100KX18200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "18ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿293,926
LIFT-ALL KEN100KX20 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุดความยาว 20 ฟุตความจุ 100000 Lb | AC7XKZ 38Z022 เคน100KX20200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "20ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿252,999
LIFT-ALL KEN100KX25 Roundsling Endless 25 ฟุตความยาว 100000 Lb ความจุ | AC7XLA 38Z023 เคน100KX25200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "25ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿346,014

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL KEN10KX16 Roundsling Endless ความยาว 16 ฟุต ความจุ 10000 ปอนด์
฿25,597 / หน่วย