Lift-all Re1802tx8 | เว็บสลิง Reverse Eye L8ft W2in | 38r708 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL RE1802TX8 เว็บสลิงตากลับ L8ft W2in | AC7NFX 38R708

LIFT-ALL RE1802TX8 เว็บสลิงรีเวิร์สอาย L8ft W2in

In Stock
รายการ: AC7NFX รุ่น: RE1802TX8ข้ามอ้างอิง: 38R708
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
฿4,779 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเว็บสลิง
ตะกร้าผูกปมความจุปอนด์ 9,000
Choker Hitch ความจุ3600 ปอนด์
สีBlack
ความยาวตา9"
ความยาว8ft
วัสดุปอย - ขอบ
จำนวนชั้น1
สลิงคะแนนพิมพ์ RE
ประเภทสลิงตาย้อนกลับ
ชั่วคราว พิสัย200 องศา F
UPC697886639259
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง4500 ปอนด์
สวมฝาครอบป้องกันไม่มี
เกรดเว็บหนัก
ความกว้าง2"
การเคลือบเส้นด้ายน้ำยาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS6307909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุสวมฝาครอบป้องกันเกรดเว็บความกว้างความยาวตาความยาวราคา
LIFT-ALL RE1802TX4 เว็บสลิงตากลับ L4ft W2in | AC7NFV 38R706 RE1802TX44500 ปอนด์ปอนด์ 9,0003600 ปอนด์ไม่มีหนัก2"9"4ft฿2,869
LIFT-ALL RE1802TX6 เว็บสลิงตากลับ L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 ปอนด์ปอนด์ 9,0003600 ปอนด์ไม่มีหนัก2"9"6"฿3,740
LIFT-ALL RE1804TX4 เว็บสลิงตากลับ L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 ปอนด์ปอนด์ 15,4006200 ปอนด์ไม่มีหนัก4"12 "4ft฿5,130
LIFT-ALL RE1804TX6 เว็บสลิงตากลับ L6ft W4in | AC7NFZ 38R710 RE1804TX67700 ปอนด์ปอนด์ 15,4006200 ปอนด์ไม่มีหนัก4"12 "6"฿6,116
LIFT-ALL RE1804TX8 เว็บสลิงตากลับ L8ft W4in | เอซี7เอ็นก้า38R711 RE1804TX87700 ปอนด์ปอนด์ 15,4006200 ปอนด์ไม่มีหนัก4"12 "8ft฿7,574
LIFT-ALL RE2802TX4 เว็บสลิงตากลับ L4ft W2in | AC7NGB 38R712 RE2802TX46500 ปอนด์13000 ปอนด์5200 ปอนด์ไม่มีงานหนักพิเศษ2"9"4ft฿3,834
LIFT-ALL RE2802TX6 เว็บสลิงตากลับ L6ft W2in | AC7NGC 38R713 RE2802TX66500 ปอนด์13000 ปอนด์5200 ปอนด์ไม่มีงานหนักพิเศษ2"9"6"฿4,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL RE1802TX8 เว็บสลิงรีเวิร์สอาย L8ft W2in
฿4,779 / หน่วย