LIFT-ALL UU2803TX19 เว็บสลิงเหล็ก Unilink L19ft 8800lb W3in
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 17,600 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 7040 ปอนด์ |
สี | เงิน |
ความยาว | 19ft |
วัสดุ | ปอย - ขอบ |
จำนวนชั้น | 2 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ U |
ประเภทสลิง | Unilink (เหล็ก) |
ชั่วคราว พิสัย | 200 องศา F |
UPC | 697886622237 |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 8800 ปอนด์ |
สวมฝาครอบป้องกัน | ไม่มี |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 3" |
การเคลือบเส้นด้าย | น้ำยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 6307909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาว | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UU2802TX10 | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 10ft | 6400 ปอนด์ | 2" | ฿9,823 | |
UU2802TX11 | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 11ft | 6400 ปอนด์ | 2" | ฿10,830 | |
UU2802TX12 | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 12ft | 6400 ปอนด์ | 2" | ฿11,409 | |
UU2802TX13 | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 13ft | 6400 ปอนด์ | 2" | ฿12,538 | |
UU2802TX14 | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 14ft | 6400 ปอนด์ | 2" | ฿13,225 | |
UU2802TX15 | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 15ft | 6400 ปอนด์ | 2" | ฿13,717 | |
UU2802TX16 | 12,800 ปอนด์ | 5000 ปอนด์ | 16ft | 6400 ปอนด์ | 2" | ฿14,394 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.