Lightolier Cr8rlmcct | ชุดติดตั้งเพิ่มไฟกระป๋อง LED หรี่แสงได้ ขนาดที่กำหนด 8 นิ้ว 25.7w | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIGHTOLIER CR8RLMCCT LED Can Light Retrofit Kit หรี่แสงได้ ขนาด 8 นิ้ว 25.7W | LIGHTOLIER CR6RLMCCT CH60NTK 61TZXNUMX

LIGHTOLIER CR8RLMCCT ชุดติดตั้งเพิ่มไฟกระป๋อง LED, หรี่แสงได้, ขนาดปกติ 8 นิ้ว, 25.7W

In Stock
รายการ: CH6NTK รุ่น: CR8RLMCCTข้ามอ้างอิง: 60TZ61
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
฿4,321 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED Can Light
อุณหภูมิสี3000K, 3500K, 4000K
หรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้หรี่แสงได้
ความสูง7 11 / 25 "
การเปลี่ยน LED สำหรับซีเอฟแอล 2X32W
ความยาว10 13 / 50 "
Lumens ต่อวัตต์88.8 lm / W
ขนาดที่กำหนด8"
จัดอันดับชีวิต50000 ชม.
ประเภทซ็อกเก็ตสายไฟป้อน
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 40 องศา ค
แรงดันไฟฟ้า120-277V น
การประกัน5 ปี
วัตต์25.7W
ความกว้าง7 11 / 25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทซ็อกเก็ตหรี่แสงได้ / ไม่หรี่แสงได้ความสูงชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างการเปลี่ยน LED สำหรับราคา
LIGHTOLIER CR10R30940UW LED หรี่แสงไม่ได้, ชุดติดตั้งเพิ่ม, 1500/2000/3000 ลูเมนส์, 120 ถึง 277 V, 40 W | CE9UPT 55MR20 CR10R30940UWLED ในตัวNon-หรี่แสงได้-4 องศาถึง 104 องศา Fเพื่อ 120 2774010 "-฿2,400
LIGHTOLIER CR4R10940UW ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED กระป๋อง ขนาด 4 นิ้ว Lumens 500/750/1000 120 ถึง 277 V, 13 W | CE9YLZ 55MR15 CR4R10940UWLED ในตัวNon-หรี่แสงได้-4 องศาถึง 104 องศา Fเพื่อ 120 277134"-฿1,400
LIGHTOLIER CR6RLMCCT ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED หรี่แสงได้, หรี่แสงได้, ขนาดปกติ 6 นิ้ว, 19.1W | LIGHTOLIER CR6RLMCCT CH60NTJ 60TZXNUMX CR6RLMCCTสายไฟป้อนหรี่แสงได้5 4 / 5 "-20 ถึง 40 องศา ค120-277V น19.1W5 4 / 5 "ซีเอฟแอล 2X26W฿3,264

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIGHTOLIER CR8RLMCCT ชุดติดตั้งเพิ่มไฟกระป๋อง LED, หรี่แสงได้, ขนาดปกติ 8 นิ้ว, 25.7W
฿4,321 / หน่วย