LINCOLN ELECTRIC K1764-1 รถลากสำหรับ Stt-ii V350 Pro 355m
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเชื่อม |
ความยาว | N / A |
วัสดุ | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 94.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 118.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.