LINCOLN ELECTRIC K2269-1 เครื่องเชื่อมหลายขั้นตอน Invertec 5-275a Dc
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมหลายขั้นตอน |
แอมป์เอซี | 5-275 แอมป์ DC |
ฟังก์ชัน | ติด TIG ควัก |
Hz | 50/60 |
อินพุต | 208/230/460/575 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 28-31V |
โอซีวี | N / A |
ความลึกโดยรวม | 20.25 " |
ความสูงโดยรวม | 13.6 " |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
ระยะ | 1 & 3 |
จัดอันดับการส่งออก | 275A/31V/35%, 250A/30V/60%, 200A/28V/100% |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8515310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.