LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45 ปืนเชื่อม Co2 350a แก๊สผสม 285a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนเชื่อม |
แอมป์ | 350A |
แอมป์เอซี | 350A |
มุม | องศา 62 |
ความยาวของสาย | 15 |
วงจรการทำงาน | ลด 100% |
หมายเลขปืน MIG | แม็กนั่มโปร 350 |
การหมุน | องศา 0 |
ทริกเกอร์ | Standard |
วัสดุ Tube | โลหะ |
ขนาดท่อ | สั้น |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องเชื่อมลวดป้อน |
UPC | 015082891781 |
ขนาดสายไฟ | , 035 - 5/64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8515390020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | แอมป์ | แอมป์เอซี | ขนาดสายไฟ | มุม | ความยาวของสาย | วงจรการทำงาน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K126-2 | คลาสสิก 350A FCAW-SS | 350 | - | 1.6-2.8 มม. | องศา 62 | 4.5m | 0.6% | 24 " | ฿53,079 | ||
K1802-1 | แม็กนั่ม 300 ปืน | 300 | - | 0.9-1.2 | องศา 62 | 4.5m | 0.6% | 18.5 " | ฿36,262 | ||
K487-25 | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | 250A | 250A | , 023-3 / 64 " | องศา 90 | 25 | ลด 60% | - | ฿119,867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.