LINCOLN ELECTRIC K2820-1 เครื่องตัดพลาสม่า P20 20a 115v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดพลาสม่า P20 |
ความยาวของสาย | 8ft |
กำลังการตัด | 1/8 "ถึง 1/4" |
ออกแบบ | แบบพกพาพร้อมตะขอเกี่ยวสำหรับเก็บสายเคเบิล |
วงจรการทำงาน | 20A ที่ 40% |
อินพุต | 20A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115V |
โอซีวี | 310 Vdc |
ความลึกโดยรวม | 16 " |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
PSI | 65 PSI @ 3.5 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที |
จัดอันดับการส่งออก | 20A ที่ 40% |
UPC | 794777584336 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8515310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.