LINCOLN ELECTRIC K652-2 เครื่องดูดควัน 55/115 Cfm Dba 74 220v 9a
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ควันดูด |
Air Flow | 55/115 ซีเอฟเอ็ม |
ความลึก | 15-3 / 4 " |
กรองสื่อ | 2.8 ตร.ม. (2 ตร.ฟ. ) |
ความสูง | 13.25 " |
Hz | 50/60 |
อินพุต | 9 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 230V |
มอเตอร์ HP | สอง 1.3 |
ระดับเสียง | 74 |
ความกว้าง | 26.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.67 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | NO |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|
K652-1 | 120V | ฿226,364 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.