LINCOLN 1426 ปั๊มอัดจารบี 400 ปอนด์ / ถัง 55 แกลลอน 50:1
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดจารบี |
อากาศไหลเข้า | 1/4 "NPTF |
ขนาดมอเตอร์ลม | 2.5 " |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง |
ประเภทจาระบี | NLGI # 1 & 2 |
ความยาวท่อ | 5ft |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความดัน | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อัตราส่วนปั๊ม | 50:1 |
UPC | 095992099248 |
ปริมาณต่อนาที | 90 ลบ.ม. ใน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8413200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. ปั๊มอัดจารบีลินคอล์น 1426 ทำจากเหล็กเพื่อให้ทนทานต่อการสึกหรอ
A. ปั๊มอัดจารบีลินคอล์น 1426 สามารถให้จารบีที่ความดันสูงถึง 7500 psi
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ความยาวท่อ | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918 | 1/4 "NPTF | 120 ปอนด์ / 16 แกลลอน กลอง | 5ft | เหล็ก | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿97,763 | ||
1418 | 1/4 "NPTF | 120 ปอนด์ / 16 แกลลอน กลอง | 5ft | เหล็ก | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿113,601 | ||
1903 | 1/2 "FNPT | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | - | เหล็ก | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿366,021 | ||
1904 | 1/2 "FNPT | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | - | เหล็ก | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿359,310 | ||
1910 | 1/2 "FNPT | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | - | เหล็ก | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿329,800 | ||
926 | 1/4 "NPTF | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | 5ft | - | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿108,342 | ||
2004 | - | 400 ปอนด์ / 55 แกลลอน กลอง | - | - | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿294,363 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.