LINCOLN 4491 ปั้มน้ำมันแบบทำงานเดี่ยว ลม 6 Gpm
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มน้ำมันแบบเดี่ยว |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4-18 " |
ขนาดมอเตอร์ลม | 3 ใน |
การบริโภคที่ 100 PSI | 7 cfm |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 250 ถึง 275 gal |
ด้ายเข้าของไหล (เข้า) | 2 "บุ๊ง |
เธรดทางออกของไหล (นิ้ว) | 1/2 |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 150 |
แม็กซ์ เอาท์พุต | 6.0 กรัมต่อนาที |
นาที. ความดันอากาศเข้า | 40 |
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 4 |
แรงดันขาออกสูงสุด (PSI) | 525 |
ขนาด Outlet | 3.5 " |
อัตราส่วนปั๊ม | 3.5:1 |
ชนิดภาพเขียน | ดำเนินการทางอากาศ |
ขั้นตอนการทำงานสูงสุด (GPM) | 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 120.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
4475 | 16 ถึง 55 gal | ฿30,395 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.