LINCOLN 84933 ปั้มน้ำมันหัวเปลือย Med แรงดัน 6 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำมัน Bare Stub |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 " |
ขนาดมอเตอร์ลม | 2.5 ใน |
การบริโภคที่ 100 PSI | 10 cfm |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 16 ถึง 55 gal |
ด้ายเข้าของไหล (เข้า) | 1 "F / 1.5" ม |
เธรดทางออกของไหล (นิ้ว) | 1/2 |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 200 |
แม็กซ์ เอาท์พุต | 6.0 กรัมต่อนาที |
นาที. ความดันอากาศเข้า | 40 |
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 7 |
แรงดันขาออกสูงสุด (PSI) | 1000 |
ขนาด Outlet | 1 / 2 " |
อัตราส่วนปั๊ม | 5:1 |
ชนิดภาพเขียน | ความดันปานกลาง |
UPC | 959928493312 |
ขั้นตอนการทำงานสูงสุด (GPM) | 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8467195030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
282396 | ดำเนินการทางอากาศ | ฿66,717 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.