LINCOLN 282396 ปั๊มน้ำมัน Bare Stub อากาศ 6 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำมัน Bare Stub |
อากาศไหลเข้า | 1 / 4 " |
ขนาดมอเตอร์ลม | 2 ใน |
การบริโภคที่ 100 PSI | 10 cfm |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 16 ถึง 55 gal |
ด้ายเข้าของไหล (เข้า) | 1 "F / 1.5" ม |
เธรดทางออกของไหล (นิ้ว) | 1/2 |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 200 |
แม็กซ์ เอาท์พุต | 6.0 กรัมต่อนาที |
นาที. ความดันอากาศเข้า | 40 |
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 6 |
แรงดันขาออกสูงสุด (PSI) | 600 |
ขนาด Outlet | 1 / 2 " |
อัตราส่วนปั๊ม | 3:1 |
ชนิดภาพเขียน | ดำเนินการทางอากาศ |
UPC | 00095992078878 |
ขั้นตอนการทำงานสูงสุด (GPM) | 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 8467195030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
84933 | ความดันปานกลาง | ฿84,098 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.