DAYTON 240VAC/DC ไฟแสดงสถานะแบบยกขึ้น
สไตล์ | รุ่น | สี | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | อัตราส่วน IP | วัสดุ | ความหนาของแผง | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY 97 | สีเหลืองอำพัน | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿1,183 | |
B | 22NY 56 | สีเขียว | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿379 | |
C | 22NY 95 | สีเขียว | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿892 | |
D | 22NY 55 | สีแดง | สายไฟ 6 " | 40 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล | 0.030 "ถึง 0.093" | 1/2 "ติดตั้ง Dia. | ฿381 | |
A | 22NY 96 | สีแดง | สกรู M2.5 | 40, พร้อมซีล 65 | ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง | 0.028 "ถึง 0.11" | 12 มม. ติดตั้ง Dia. | ฿1,138 |
ไฟแสดงการยก 240VAC/DC
ไฟแสดงสถานะ LED Dayton 240 VAC/DC ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครื่องจักร แผงควบคุมสวิตช์ เครื่องมือ บัส RV ยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะเหล่านี้อยู่ในรายการ UL และมีรูปร่างกลม เลือกจากช่วงของไฟแสดงสถานะเหล่านี้ มีให้เลือกเป็นสีเหลืองอำพัน สีแดง และสีเขียว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กลองขนส่ง
- สายพานไดรฟ์ Single Inlet Forward Curve Blowers
- โพสต์และส่วนขยายของ Fall Arrest
- อุปกรณ์เสริม Megohmmeter
- โคลิวาซาส
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- สายรัดท่อ
- การป้องกันอัคคีภัย
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- เครื่องจักรกล
- GHS SAFETY ฉลากการกัดกร่อน
- TB WOODS แพ็กเก็ตฮาร์ดแวร์ G-Flex
- Cementex USA ไขควง Nutdriver ถุงม้วน
- WEG โซลิดสเตตรีเลย์
- REMCO ตลับเติมยางปาดน้ำใบมีดคู่ 10 นิ้ว
- VESTIL รถบรรทุกแพลตฟอร์ม ซีรีส์ WHPT
- BALDOR / DODGE มัดสายพาน V สำหรับงานเบา MBL
- WEG ปะเก็นแผง
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch ขึ้นรูป Derlin พร้อมเม็ดมีดเดือยทองเหลือง
- BROWNING ขายึดมอเตอร์ ฐานสูง