จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22NY56 ไฟเลี้ยวยก สีเขียว 240v | เอบี6เอ็กซ์ซีซี

DAYTON 22NY56 ไฟเลี้ยวยก สีเขียว 240v

In Stock
รายการ: AB6XCC รุ่น: 22NY56
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
฿379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะยกขึ้น
ชีวิตเฉลี่ย15,000 ชม.
สีสีเขียว
วาดปัจจุบัน4.17mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายไฟ 6 "
อัตราส่วน IP40
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล
ความหนาของแผง0.030 "ถึง 0.093"
รูปร่างรอบ
ขนาด1/2 "ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้า240 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)10.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.84
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPวัสดุความหนาของแผงขนาดราคา
DAYTON 22NY55 ไฟเลี้ยวสีแดง 240v | เอบี6เอ็กซ์ซีบี 22NY 55สีแดงสายไฟ 6 "40ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.030 "ถึง 0.093"1/2 "ติดตั้ง Dia.฿381
DAYTON 22NY95 ไฟเลี้ยว 12mm 240v สีเขียว | เอบี6เอ็กซ์ดีวี 22NY 95สีเขียวสกรู M2.540, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.028 "ถึง 0.11"12 มม. ติดตั้ง Dia.฿892
DAYTON 22NY96 ไฟเลี้ยวแบบยก 12mm 240v สีแดง | AB6XDW 22NY 96สีแดงสกรู M2.540, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.028 "ถึง 0.11"12 มม. ติดตั้ง Dia.฿1,138
DAYTON 22NY97 ไฟเลี้ยวแบบยก 12mm 240v สีเหลือง | เอบี6XDX 22NY 97สีเหลืองอำพันสกรู M2.540, พร้อมซีล 65ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและน็อตทองเหลือง0.028 "ถึง 0.11"12 มม. ติดตั้ง Dia.฿1,183

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22NY56 ไฟเลี้ยวยก สีเขียว 240v
฿379 / หน่วย