โมดูล LED สีเหลืองส่งสัญญาณ EDWARDS
สไตล์ | รุ่น | อันดับ | สี | วาดปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความสูง | ชีวิตหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDMY120AB | - | สีเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSY240AB | - | สีเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMY240AB | - | สีเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMY24ADB | - | สีเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSY120AB | - | สีเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270SY12240ADB | - | สีเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSY24ADB | - | สีเหลือง | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270LEDSY24โฆษณา | IP65 | สีเหลือง | 0.085A กระแสสลับ 0.065A DC | VDC 24 | 2.76 " | 3.11 " | 100000 ชม. | LED | ฿6,534 | |
B | 270LEDSY240A | IP65 | สีเหลือง | 0.035A เอซี | 240 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 ชม. | LED | ฿7,181 | |
B | 270LEDSY120A | IP65 | สีเหลือง | 0.035A เอซี | 120 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 ชม. | LED | ฿6,143 | |
B | 270SY12240AD | IP65 | สีเหลืองอำพัน | แตกต่างกันไป - ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า | 12 ถึง 240 VAC / DC | 2.93 " | 3.28 " | 100,000 ชม. | หลอดไส้หรือ LED | ฿2,310 | |
B | 270LEDMY120A | UL | สีเหลือง | แตกต่างกันไป | 120 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 ชม. | LED | ฿8,429 | |
B | 270LEDMY240A | UL | สีเหลือง | แตกต่างกันไป | 240 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 ชม. | LED | ฿9,332 | |
B | 270LEDMY24โฆษณา | UL | สีเหลือง | แตกต่างกันไป | 24 VAC/DC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 ชม. | LED | ฿8,468 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยไฟฟ้า
- วิศวกร / เจาะ / ช่างตีเหล็กค้อน
- squeegees
- หมวกกันกระแทก
- สวิงสลักเกลียว
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- การทดสอบคอนกรีต
- Strainers
- BUSSMANN บล็อกการแจกจ่าย
- PARKER ข้อต่อสวมเร็ว, อัตราการไหล 0.8 แกลลอน/นาที, ขนาด 1/8 นิ้ว
- ANVIL ข้อต่อฉนวนหุ้มฉนวน 1 ผนัง
- EATON ไฟแสดงสถานะซีรีส์ C22
- BENCHMARK SCIENTIFIC ชุด Accuris Series Qmax Green No Rox, One-Step RT-qPCR
- LINN GEAR กุญแจเรียวหัวธรรมดา
- TSUBAKI ระบบล็อคกำลัง AS Inch Series
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 821 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม