Edwards Signaling 270ledsy120a | โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. อัตรา 0.035a 120vac ที่ 50/60 Hz | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A โมดูล LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. อัตรา 0.035A 120VAC ที่ 50/60 Hz

In Stock
รายการ: AA7QGC รุ่น: 270LEDSY120Aข้ามอ้างอิง: 16G787
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
฿6,962 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโมดูลไฟ LED ทาวเวอร์
สีสีเหลือง
วาดปัจจุบัน0.035A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง70mm
กะพริบต่อนาทีมั่นคง
ความสูง3.11 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ชีวิตหลอดไฟ100000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์กระบอก
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดพื้นผิวหรือท่อร้อยสาย
อุณหภูมิในการใช้งาน-22 ถึง 140 องศา F
อันดับIP65
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์5
ความกว้าง2.76 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)7.49
ความยาวเรือ (ซม.)7.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.51
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอันดับสีวาดปัจจุบันแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงชีวิตหลอดไฟประเภทหลอดไฟราคา
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | AA7QFD 16G765 270LEDMY120AULสีเหลืองแตกต่างกันไป120 VAC2.83 "3.11 "100,000 ชม.LED฿9,320
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULสีเหลืองแตกต่างกันไป240 VAC2.83 "3.11 "100,000 ชม.LED฿10,086
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | AA7QFF 16G767 270LEDMY24โฆษณาULสีเหลืองแตกต่างกันไป24 VAC/DC2.83 "3.11 "100,000 ชม.LED฿9,415
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | AA7QGD 16G788 270LEDSY240AIP65สีเหลือง0.035A เอซี240 VAC2.76 "3.11 "100000 ชม.LED฿7,921
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | AA7QGE 16G789 270LEDSY24โฆษณาIP65สีเหลือง0.085A กระแสสลับ 0.065A DCVDC 242.76 "3.11 "100000 ชม.LED฿7,212
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD โมดูล LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.95 นิ้ว | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65สีเหลืองอำพันแตกต่างกันไป - ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า12 ถึง 240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 ชม.หลอดไส้หรือ LED฿2,504
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | CF4MVX 270LEDMY120AB-สีเหลือง-------
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A โมดูล LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. อัตรา 0.035A 120VAC ที่ 50/60 Hz
฿6,962 / หน่วย