EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โมดูลไฟ LED ทาวเวอร์ |
สี | สีเหลือง |
ขนาด | 70mm |
รุ่น | อันดับ | สี | วาดปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความสูง | ชีวิตหลอดไฟ | ประเภทหลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMY120A | UL | สีเหลือง | แตกต่างกันไป | 120 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 ชม. | LED | ฿9,320 | |
270LEDMY240A | UL | สีเหลือง | แตกต่างกันไป | 240 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 ชม. | LED | ฿10,086 | |
270LEDMY24โฆษณา | UL | สีเหลือง | แตกต่างกันไป | 24 VAC/DC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 ชม. | LED | ฿9,415 | |
270LEDSY120A | IP65 | สีเหลือง | 0.035A เอซี | 120 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 ชม. | LED | ฿6,962 | |
270LEDSY240A | IP65 | สีเหลือง | 0.035A เอซี | 240 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 ชม. | LED | ฿7,921 | |
270LEDSY24โฆษณา | IP65 | สีเหลือง | 0.085A กระแสสลับ 0.065A DC | VDC 24 | 2.76 " | 3.11 " | 100000 ชม. | LED | ฿7,212 | |
270SY12240AD | IP65 | สีเหลืองอำพัน | แตกต่างกันไป - ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า | 12 ถึง 240 VAC / DC | 2.93 " | 3.28 " | 100,000 ชม. | หลอดไส้หรือ LED | ฿2,504 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.