Edwards Signaling 270ledmy120a | โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A โมดูล LED สีเหลือง ขนาด 70 มม.

In Stock
รายการ: AA7QFD รุ่น: 270LEDMY120Aข้ามอ้างอิง: 16G765
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
฿8,429 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโมดูลไฟ LED ทาวเวอร์
สีสีเหลือง
วาดปัจจุบันแตกต่างกันไป
เส้นผ่าศูนย์กลาง70mm
ความสูง3.11 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ชีวิตหลอดไฟ100,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์EZ Twist และ Lock Dome
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการใช้งาน-22 ถึง 122 องศา F
อันดับUL
UPC782640325926
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง2.83 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.52
ความสูงของเรือ (ซม.)7.49
ความยาวเรือ (ซม.)7.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.51
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอันดับสีวาดปัจจุบันแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงชีวิตหลอดไฟประเภทหลอดไฟราคา
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULสีเหลืองแตกต่างกันไป240 VAC2.83 "3.11 "100,000 ชม.LED฿9,332
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | AA7QFF 16G767 270LEDMY24โฆษณาULสีเหลืองแตกต่างกันไป24 VAC/DC2.83 "3.11 "100,000 ชม.LED฿8,468
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A โมดูล LED สีเหลือง, ขนาด 70 มม., พิกัด 0.035A, 120VAC ที่ 50/60 Hz | AA7QGC 16G787 270LEDSY120AIP65สีเหลือง0.035A เอซี120 VAC2.76 "3.11 "100000 ชม.LED฿6,143
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | AA7QGD 16G788 270LEDSY240AIP65สีเหลือง0.035A เอซี240 VAC2.76 "3.11 "100000 ชม.LED฿7,181
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | AA7QGE 16G789 270LEDSY24โฆษณาIP65สีเหลือง0.085A กระแสสลับ 0.065A DCVDC 242.76 "3.11 "100000 ชม.LED฿6,534
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD โมดูล LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.95 นิ้ว | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65สีเหลืองอำพันแตกต่างกันไป - ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า12 ถึง 240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 ชม.หลอดไส้หรือ LED฿2,310
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB โมดูลไฟ LED สีเหลือง ขนาด 70 มม. | CF4MVX 270LEDMY120AB-สีเหลือง-------
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A โมดูล LED สีเหลือง ขนาด 70 มม.
฿8,429 / หน่วย