Lincoln G113 | ปืน 6000 Psi ด้ามจับปืนพก | 6wa97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LINCOLN G113 ปืน 6000 Psi ด้ามจับปืนพก | AF2NML 6WA97

LINCOLN G113 ปืน 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้ามจับปืนพก

In Stock
รายการ: AF2NML แบบ: G113ข้ามอ้างอิง: 6WA97
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
฿2,383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนจาระบี
ความจุจำนวนมากออนซ์ 16
ความจุตลับหมึก14-1 / 2 ออนซ์
จาระบีปืนเติมตลับหมึกจำนวนมาก
สไตล์ด้ามปืนอัดจารบีกำด้ามปืน
ความยาวท่อ18 "
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการต่อหัวฉีดท่อ Flex
จังหวะ 1 ออนซ์ เอาต์พุต34
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ความยาวของเครื่องมือ15.5 "
สีหลอดBlack
วัสดุ Tubeโลหะ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.33
ความสูงของเรือ (ซม.)40.13
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวแปรโรคหลอดเลือดสมอง / โรคหลอดเลือดสมองเต็มรูปแบบ (Full โรคหลอดเลือดสมอง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงดันใช้งานความยาวของเครื่องมือวัสดุ Tubeราคา
LINCOLN 1134CLR ปืนอัดจารบีด้ามปืน 7500 Psi | AB8WWN 2AAW1 1134CLR7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว17.5 "โพลีคาร์บอเนต฿6,597
ลินคอล์น 1134 Grease Gun Pistol Grip Handle 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว15.5 "โลหะ฿4,173
LINCOLN 1133 Grease Gun Pistol Grip 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว15.5 "โลหะ฿3,173
LINCOLN 1132 Grease Gun Pistol Grip 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว15.5 "โลหะ฿3,598

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LINCOLN G113 ปืน 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้ามจับปืนพก
฿2,383 / หน่วย