DYNALON 202455-0500 Tamper Evident Bottle 500 Ml - แพ็ค 30
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด Tamper Evident |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | โปร่งแสง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความจุ | 500mL |
สีปิด | ขาว |
วัสดุปิด | การงัดแงะ HDPE ที่ชัดเจน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 74mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 170mm |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | แคบ |
รูปร่าง | รอบ |
ความกว้าง | 2 9 / 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202455-0050 | 50mL | 36mm | 84mm | 1 2 / 5 " | 100 | ฿12,693 | ||
202455-0100 | 100mL | 44mm | 101mm | 1 7 / 10 " | 100 | ฿13,696 | ||
202455-0250 | 250mL | 60mm | 136mm | 2 3 / 10 " | 50 | ฿10,209 | ||
202455-1000 | 1,000mL | 90mm | 220mm | 3.5 " | 20 | ฿7,553 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.