Linemaster 531-swhox | Heavy Duty Foot Switch Momentary Action | 5kx05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LINEMASTER 531-SWHOX Heavy Duty Foot Switch การดำเนินการชั่วขณะ | AE4JCZ 5KX05

LINEMASTER 531-SWHOX Heavy Duty Foot Switch การทำงานชั่วขณะ

In Stock
รายการ: AE4JCZ รุ่น: 531-SWHOXข้ามอ้างอิง: 5KX05
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
฿14,100 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก
การกระทำชั่วขณะ
สีส้ม
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนปัจจุบัน20
ความลึก6"
HP1
อัตราส่วน IP56
ความยาว9"
วัสดุเหล็กหล่อ
คะแนน NEMA2,4,13
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.51
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อความลึกความยาวราคา
LINEMASTER 531-SWH สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก Momentary Action | AC3TTE 2W807 531-SWHสพท4.5 "9"฿11,045
LINEMASTER 511-BG Heavy Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ | AD2ZKJ 3X680 511-บีจีสพท5.5 "10 "฿21,085
LINEMASTER 532-SWH Heavy Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ | AD6RUN 4A712 532-SWHปปส4.5 "9"฿14,228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LINEMASTER 531-SWHOX Heavy Duty Foot Switch การทำงานชั่วขณะ
฿14,100 / หน่วย