Linemaster 532-swh | Heavy Duty Foot Switch Momentary Action | 4a712 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LINEMASTER 532-SWH Heavy Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ | AD6RUN 4A712

LINEMASTER 532-SWH สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก การทำงานชั่วขณะ

In Stock
รายการ: AD6RUN รุ่น: 532-SWHข้ามอ้างอิง: 4A712
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
฿13,731 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก
การกระทำชั่วขณะ
สีส้ม
รูปแบบการติดต่อปปส
คะแนนปัจจุบัน20
ความลึก4.5 "
HP1
อัตราส่วน IP56
ความยาว9"
วัสดุเหล็กหล่อ
คะแนน NEMA2,4,13
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.35
ความสูงของเรือ (ซม.)24.38
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8536509045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อความลึกความยาวราคา
LINEMASTER 531-SWH สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก Momentary Action | AC3TTE 2W807 531-SWHสพท4.5 "9"฿11,045
LINEMASTER 511-BG Heavy Duty Foot Switch แอ็คชั่นชั่วขณะ | AD2ZKJ 3X680 511-บีจีสพท5.5 "10 "฿19,156
LINEMASTER 531-SWHOX Heavy Duty Foot Switch การดำเนินการชั่วขณะ | AE4JCZ 5KX05 531-SWHOXสพท6"9"฿14,100

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LINEMASTER 532-SWH สวิตช์เท้าสำหรับงานหนัก การทำงานชั่วขณะ
฿13,731 / หน่วย