LINEMASTER OHASAD-10K สวิตช์เท้าเหยียบสำหรับงานปานกลาง Momentary Action
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์เท้าสำหรับงานปานกลาง |
การกระทำ | ชั่วขณะ |
สี | Black |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
ประเภทสายไฟ | 18/6 |
ความลึก | 4" |
ความยาว | 10.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
คะแนน NEMA | 1 |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8536509065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
โอฮาซ่า-1เค | 25ft | 12 25 / 32 " | ฿23,369 | ||
โอฮาซาบ-10เค | 25ft | 10.25 " | ฿23,605 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.