LINEMASTER TWIN 88SN1-05 สวิตช์เท้าเอนกประสงค์แบบกลับด้าน การทำงานชั่วขณะ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์เท้าเอนกประสงค์ |
การกระทำ | ชั่วขณะ |
สี | Black |
รูปแบบการติดต่อ | (2) สพท |
คะแนนปัจจุบัน | 16 |
ความลึก | 2.625 " |
HP | 1/2 |
อัตราส่วน IP | 68 |
ความยาว | 7" |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
คะแนน NEMA | 2,4,6,6P, 13 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 / 250 VAC |
ความกว้าง | 7.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.16 |
รหัส HS | 8536509065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.