LIQUATITE ATX-16x50 BLK Conduit Liquid Tight 2 นิ้ว 50 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 5.5 " |
สี | Black |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุหลัก | เหล็กยืดหยุ่นที่ทนต่อการกัดกร่อน |
ภายใน Dia | 2.02 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ความยาว | 50ft |
ภายนอก Dia. | 2.34 " |
ชั่วคราว พิสัย | -76 องศาถึง 302 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | อุณหภูมิสูง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.35 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX-10X50 BLK | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 50ft | 0.69 " | ฿22,384 | |
ATX-11X25 BLK | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft | 0.82 " | ฿9,551 | |
ATX-11X50 BLK | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft | 0.82 " | ฿18,596 | |
ATX-11X100 BLK | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft | 0.82 " | ฿37,024 | |
ATX-12X25 BLK | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft | 1.03 " | ฿12,270 | |
ATX-12X50 BLK | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft | 1.03 " | ฿23,630 | |
ATX-12X100 BLK | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 100ft | 1.03 " | ฿45,133 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.