LIQUATITE CEA-13x100 BLK ท่อร้อยสายไฟชนิดแน่น 1 นิ้ว 100 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 3" |
สี | Black |
ขนาดท่อ | 1" |
วัสดุหลัก | เหล็กชุบสังกะสี |
ภายใน Dia | 1.041 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | การหน่วงไฟการเกิดควันต่ำและความเป็นพิษเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน |
ความยาว | 100ft |
ภายนอก Dia. | 1.29 " |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 176 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่ใช่ UL |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.96 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEA-12x50 BLK | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft | 1.03 " | ฿10,056 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.