LIQUATITE EF-10x100 GRY ท่อร้อยสายไฟแบบแน่น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 2" |
สี | สีเทา |
ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
วัสดุหลัก | เหล็กยืดหยุ่นทนต่อการกัดกร่อน |
ภายใน Dia | 0.484 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 100ft |
ภายนอก Dia. | 0.69 " |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 176 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | วัสดุหลัก | ภายใน Dia | ชิ้น | วัสดุแจ็คเก็ต | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-11x100 เทา | -4 องศาถึง 140 องศา | 3" | 1 / 2 " | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.622 " | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น | พีวีซีสารหน่วงไฟ | 0.82 " | ฿12,050 | ||
LA-12x100 เทา | -4 องศาถึง 140 องศา | 4.2 " | 3 / 4 " | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | 0.820 " | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น | พีวีซีสารหน่วงไฟ | 1.03 " | ฿16,654 | ||
EF-11x100 เทา | -4 องศาถึง 176 องศา | 3" | 1 / 2 " | เหล็กยืดหยุ่นทนต่อการกัดกร่อน | 0.622 " | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น | พีวีซี | 0.82 " | ฿5,614 | ||
EF-12x100 เทา | -4 องศาถึง 176 องศา | 4.2 " | 3 / 4 " | เหล็กยืดหยุ่นทนต่อการกัดกร่อน | 0.820 " | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น | พีวีซี | 1.03 " | ฿8,419 | ||
EF-13x100 เทา | -4 องศาถึง 176 องศา | 5.5 " | 1" | เหล็กยืดหยุ่นทนต่อการกัดกร่อน | 1.041 " | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น | พีวีซี | 1.29 " | ฿15,461 | ||
AT-15 | - | - | - | - | - | รางน้ำ | - | - | ฿50,319 | ||
AT-14 | - | - | - | - | - | รางน้ำ | - | - | ฿37,448 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.