LIQUATITE LA-10x50 GRY ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดอ่อนเหลว 3/8 นิ้ว 50 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 2" |
สี | สีเทา |
ขนาดท่อ | 3 / 8 " |
วัสดุหลัก | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
ภายใน Dia | 0.484 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 50ft |
ภายนอก Dia. | 0.71 " |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 140 องศา |
ชนิดภาพเขียน | ของเหลวแน่นแกนเหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-10x100 เทา | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 100ft | 0.711 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ของเหลวแน่นแกนเหล็ก | ฿9,701 | |
LA-10x25 เทา | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 25ft | 0.69 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ของเหลวแน่น | ฿3,206 | |
LA-10x500 เทา | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 500ft | 0.69 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ของเหลวแน่น | ฿41,713 | |
LA-11x25 เทา | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft | 0.82 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ของเหลวแน่น | ฿3,390 | |
LA-11x500 เทา | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft | 0.82 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ของเหลวแน่น | ฿54,713 | |
LA-12x25 เทา | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft | 1.03 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ของเหลวแน่น | ฿5,609 | |
LA-12x500 เทา | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 500ft | 1.03 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ของเหลวแน่น | ฿81,485 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.