LISTA HS0750-0602F-M/LG-BT ม้านั่งบริการเคลื่อนที่ 440 ปอนด์ แสงสีเทา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งบริการมือถือ |
ล้อ Dia. | 6" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | สีเทาอ่อน |
ความลึกของลิ้นชัก | 18 " |
ความสูงของลิ้นชัก | (4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" |
คะแนนการโหลดลิ้นชัก | 440 ปอนด์ |
ความกว้างลิ้นชัก | 36 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
จัดการ | เหมือนท่อ |
ความจุโหลด | 440 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 0 |
จำนวนลิ้นชัก | 6 |
ความสูงโดยรวม | 43.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 40.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 218.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนประตู | ประเภทล้อ | สี | จำนวนลิ้นชัก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้าW600-WWG | 1 | (2) หมุนพร้อมล็อค, (2) แข็ง | สีฟ้าสดใส | 5 | 37.25 " | 28.5 " | 39 " | 24 " | ฿170,426 | ||
HS0750-0505F-M / LG-BT | - | (2) แข็ง, (2) หมุน | สีเทาอ่อน | 6 | 43.25 " | 22.5 " | 40.25 " | 18 " | ฿145,290 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.