LISTA รหัสสินค้าW600-WWG ตู้บริการเคลื่อนที่ ยาว 28-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งบริการมือถือ |
ล้อ Dia. | 6" |
ประเภทล้อ | (2) หมุนพร้อมล็อค, (2) แข็ง |
สี | สีฟ้าสดใส |
ความลึกของลิ้นชัก | 24 " |
ความสูงของลิ้นชัก | (2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" |
คะแนนการโหลดลิ้นชัก | 165 ปอนด์ |
ความกว้างลิ้นชัก | 18 " |
ความจุโหลด | 165 ปอนด์ต่อลิ้นชัก |
วัสดุ | ไม้ท็อปตู้เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนลิ้นชัก | 5 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 37.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 39 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 141.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนประตู | ประเภทล้อ | สี | จำนวนลิ้นชัก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS0750-0505F-M / LG-BT | - | (2) แข็ง, (2) หมุน | สีเทาอ่อน | 6 | 43.25 " | 22.5 " | 40.25 " | 18 " | ฿145,290 | ||
HS0750-0602F-M / LG-BT | - | (2) แข็ง, (2) หมุน | สีเทาอ่อน | 6 | 43.25 " | 22.5 " | 40.25 " | 18 " | ฿150,357 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.