LISTA XSHS1350-0702/LG ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ สูง 59-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ลิ้นชักโมดูลาร์ |
สี | สีเทาอ่อน |
ช่องต่อลิ้นชัก | (3) 12, (1) 12, (1) 6, (2) 6 |
ความจุลิ้นชัก | 440 ปอนด์ |
ความสูงของลิ้นชัก | 5-1/8", 7-1/16", 9" |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
จัดการวัสดุ | เหล็กพร้อมฝาพลาสติก |
ประเภทการจัดการ | ความกว้างเต็ม |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนช่อง | (3) 12 (5-1 / 16 "H), (1) 12 (7-1 / 16" H), (1) 6 (7-1 / 16 "H), (2) 6 (9" H ) |
จำนวนลิ้นชัก | 7 |
ความลึกโดยรวม | 22.5 " |
ความสูงโดยรวม | 59.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 40.25 " |
ความสูงลิ้นชักที่ใช้ได้ (นิ้ว) | (3) 5-1 / 8 ", (2) 7-1 / 16", (2) 9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 243 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | สี | ความจุลิ้นชัก | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของลิ้นชัก | ความสูงของลิ้นชัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSSC0900-0501 / LG | 5 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 5-1/8", 7-1/16", 9" | ฿100,049 | ||
XSSC0900-0703 / LG | 7 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | ฿118,472 | ||
XSSC0900-0901 / LG | 9 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8" | ฿123,637 | ||
XSSC0900-1002 / LG | 10 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8" | ฿141,070 | ||
XSSC1350-0803 / LG | 8 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 5-1/8", 7-1/16", 9" | ฿138,905 | ||
XSSC1350-0903 / LG | 9 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 5.125 " | ฿145,315 | ||
XSSC1350-1103 / LG | 11 | สีเทาอ่อน | 440 ปอนด์ | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9" | ฿154,454 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.