LISTA XSHSSD1350BB ตู้บานเลื่อน 4 ชั้น สีฟ้าสดใส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเลื่อนตู้ชั้นวางของ |
สี | สีฟ้าสดใส |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
จัดการวัสดุ | เหล็กพร้อมฝาพลาสติก |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 22.5 " |
ความสูงโดยรวม | 59.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 40.25 " |
ความจุชั้นวาง | 440 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDWSD0900 / LG | สีเทาอ่อน | 2 | 28.5 " | 41.75 " | 56.5 " | ฿92,449 | ||
XSHSSD0900 / LG | สีเทาอ่อน | 3 | 22.5 " | 41.75 " | 40.25 " | ฿75,583 | ||
XSDWSD0900 / CB | Classic Blue | 2 | 28.5 " | 41.75 " | 56.5 " | ฿92,449 | ||
XSHSSD0900 / CB | Classic Blue | 3 | 22.5 " | 41.75 " | 40.25 " | ฿75,583 | ||
XSDWSD1350BB | สีฟ้าสดใส | 4 | 28.5 " | 59.5 " | 56.5 " | ฿127,704 | ||
XSDWSD1350CB | Classic Blue | 4 | 28.5 " | 59.5 " | 56.5 " | ฿127,704 | ||
XSDWSD1350LG | สีเทาอ่อน | 4 | 28.5 " | 59.5 " | 56.5 " | ฿127,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.