LISTA XSTB23-72PT/BB-IRS โต๊ะทำงานทางเทคนิค 72wx30dx35-1/4in H
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
สี | สีฟ้าสดใส |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | bullnose |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีฟ้าสดใส |
ความสูง | 35.25 " |
ประเภทขา | สไตล์แผง |
ความจุโหลด | ลิ้นชัก 165 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1-9 / 16 " |
ความกว้าง | 72 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ลามิเนตพลาสติก |
ชุดโต๊ะทำงาน | ลอม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 227.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาสูงสุด | สี | ประเภทขอบ | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ชุดโต๊ะทำงาน | เสร็จสิ้น | สีกรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSWB10-60BT / BB | 1.75 " | สีฟ้าสดใส | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 60 " | บุชเชอร์บล็อคเมเปิ้ล | ลอม | ผงเคลือบผิว | สีฟ้าสดใส | ฿44,100 | ||
XSWB12-72BT / BB | 1.75 " | สีฟ้าสดใส | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 72 " | บุชเชอร์บล็อคเมเปิ้ล | ลอม | ผงเคลือบผิว | สีฟ้าสดใส | ฿50,068 | RFQ
| |
XSWB10-60BT / BB-SRS | 1.75 " | สีฟ้าสดใส | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 60 " | บุชเชอร์บล็อคเมเปิ้ล | ลอม | ผงเคลือบผิว | สีฟ้าสดใส | ฿56,282 | ||
XSWB12-72BT / BB-SRS | 1.75 " | สีฟ้าสดใส | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 72 " | บุชเชอร์บล็อคเมเปิ้ล | ลอม | ผงเคลือบผิว | สีฟ้าสดใส | ฿61,484 | RFQ
| |
XSWB20-60BT / BB | 1.75 " | สีฟ้าสดใส | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 60 " | บุชเชอร์บล็อคเมเปิ้ล | ลอม | ผงเคลือบผิว | สีฟ้าสดใส | ฿113,369 | ||
XSWB22-72BT / BB | 1.75 " | สีฟ้าสดใส | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 72 " | บุชเชอร์บล็อคเมเปิ้ล | ลอม | ผงเคลือบผิว | สีฟ้าสดใส | ฿113,259 | RFQ
| |
XSWB20-60BT / BB-SRS | 1.75 " | สีฟ้าสดใส | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 60 " | บุชเชอร์บล็อคเมเปิ้ล | แต่อย่างใด | ผงเคลือบผิว | สีฟ้าสดใส | ฿121,274 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.