LISTA XSWB112-72BTBB โต๊ะทำงานช่าง 2 แท่น W 72 สีน้ำเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งแบบ Double Pedestal |
สี | สีฟ้าสดใส |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีฟ้าสดใส |
ความสูง | 35.25 " |
ประเภทขา | สไตล์แผง |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.75 " |
ความกว้าง | 72 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | บุชเชอร์บล็อกด้านบน |
ชุดโต๊ะทำงาน | ลอม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 167.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทขอบ | ความหนาสูงสุด | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB91-60PTBB | โค้งมน | 1.25 " | 60 " | ท็อปโต๊ะพลาสติกลามิเนต 60 " | ฿155,257 | ||
XSTB93-72PTBB | โค้งมน | 1.25 " | 72 " | ท็อปโต๊ะพลาสติกลามิเนต 72 " | ฿158,826 | RFQ
| |
XSTB113-72PTBB | โค้งมน | 1.25 " | 72 " | ท็อปโต๊ะพลาสติกลามิเนต 72 " | ฿172,931 | RFQ
| |
XSTB121-60PTBB | โค้งมน | 1.25 " | 60 " | ท็อปโต๊ะพลาสติกลามิเนต 60 " | ฿161,737 | ||
XSTB123-72PTBB | โค้งมน | 1.25 " | 72 " | ท็อปโต๊ะพลาสติกลามิเนต 72 " | ฿165,149 | RFQ
| |
XSWB102-72BTBB | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.75 " | 72 " | บุชเชอร์บล็อกด้านบน | ฿201,272 | RFQ
| |
XSWB122-72BTBB | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.75 " | 72 " | บุชเชอร์บล็อกด้านบน | ฿181,172 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.