LITTLE GIANT 3LGL1832-WSBRK Order Picking Stock Cart 3 ชั้น 1200 Lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สั่งซื้อรถเข็น |
ความจุต่อชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 12 " |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
วัด | 12 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ความยาวชั้นวาง | 32 " |
ประเภทชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 18 " |
การเขียนขนาดชั้นวาง | 12 "ยาว x 15-1 / 4" W |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ML-2436-6PH-WSP | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น | 2000 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 3 | 46.5 " | 52 " | 24 " | ฿33,538 | ||
3ML-3060-6PH-WSP | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น | 1700 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 3 | 46.5 " | 76 " | 30 " | ฿38,754 | RFQ
| |
4ML-2448-6PH-WSP | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น | 2000 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 4 | 65 " | 64 " | 24 " | ฿72,751 | ||
4ML-3048-6PH-WSP | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น | 2000 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 4 | 65 " | 64 " | 30 " | ฿93,208 | ||
4ML-3060-6PH-WSP | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น | 1700 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 4 | 65 " | 76 " | 30 " | ฿54,260 | RFQ
| |
5ML-2436-6PH-WSP | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น | 2000 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 5 | 65 " | 52 " | 24 " | ฿42,449 | ||
5ML-2448-6PH-WSP | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น | 2000 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 5 | 65 " | 64 " | 24 " | ฿94,031 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.