LITTLE GIANT 509674 Sewage Ejector System, 4/10 hp, 1 Phase
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล |
ความจุอ่าง | 41 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 26 35 / 64 " |
ความยาวสายไฟ | 20 ฟุต |
ปล่อย Dia | 2" |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | หมูกระทะ |
HP | 4/10 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ทางเข้า | 4" |
สูงสุด ศีรษะ | 20 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 120 องศา ฉ |
ระยะ | 1 |
วัสดุตัวปั๊ม | เอทิลีน |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 1750 |
ขนาด | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
509662 | ฿73,335 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.