LUBERFINER ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหมุนได้
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFF3511 | 2.875 " | 2.875 " | 3.375 " | 29 / 32 " | ฿117 | |
B | L3919F | 5" | 5" | 3.25 " | 11 / 16 " | ฿153 | |
C | L8721F | 5.75 " | 5.75 " | 3.25 " | 11 / 16 " | ฿207 | |
D | L8892F | 6 1 / 16 " | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 1 / 2 " | ฿146 | |
E | LFF9772 | 6 13 / 16 " | 6 13 / 16 " | 3-11 / 16 " | M16 x 1.5 | ฿135 | |
F | LFF8762 | 6.437 " | 6.437 " | 3-11 / 16 " | M22 x 1.5-6H | ฿107 | |
G | LFF5423 | 6.625 " | 6.625 " | 4.25 " | 1 "-14 | ฿315 | |
H | L8512F | 7 11 / 16 " | 7 11 / 16 " | 3.25 " | - | ฿227 | |
I | L8867F | 7 11 / 16 " | 7 11 / 16 " | 3.25 " | - | ฿156 | |
J | LFF8714 | 7.5 " | 7.5 " | 3-11 / 16 " | 15 / 16 "-16 | ฿300 | |
K | L3925F | 7.625 " | 7.625 " | 3.25 " | 21 / 32 " | ฿180 | |
L | LFF6771SC | 7.625 " | 7.625 " | 4.25 " | 1 "-14 | ฿284 | |
M | LFF5850U | 8 5 / 16 " | 8 5 / 16 " | 4-5 / 16 " | 1 "-14 | ฿246 | |
N | LFF906 | 8 9 / 16 " | 8 9 / 16 " | 4.375 " | 1 "-14 | ฿290 | |
O | LFF8040 | 8 13 / 16 " | 8 13 / 16 " | 4.25 " | - | ฿160 | |
P | LFF8349 | 9" | 9" | 4.25 " | 7 / 8 "-14 | ฿270 | |
Q | LFF5644 | 10 5 / 16 " | 10 5 / 16 " | 4-11 / 16 " | 2-1 / 4 "-12 | ฿532 | |
R | LFF4471 | 10.375 " | 10.375 " | 4.25 " | M30 x 1.5-6 ชม. | ฿104 | |
S | LFF3368 | 10.437 " | 10.437 " | 4.25 " | M32 x 1.5 ธ. | ฿377 | |
T | LFF4102 | 12.187 " | 12.187 " | 5.375 " | 1-3 / 8 "-16 | ฿296 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
- โบลิ่ง
- เคสป้องกัน
- เลนส์ Pilot Light
- ปั๊มน้ำไฮดรอลิก
- เครื่องเป่าลม
- สายรัดและ Hydrants
- อุดรูรั่ว
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มโรตารี่
- LITTLE GIANT รถบรรทุกแท่นวางเบาะ
- VULCAN Strip Heater, 120V, 350 วัตต์
- SQUARE D MJL ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป
- EKLIND แป้นหกเหลี่ยมปลายบอลรูปตัว L
- USA SEALING สต็อคก้าน, Garolite G10-FR4, 1/2 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/16-14 Unc Lh
- EATON เซ็นเซอร์ซีรี่ส์ E58 สำหรับงานหนัก
- RAIN BIRD ท่ออิมิตเตอร์
- ELOBAU ขายึด
- TSUBAKI บุชชิ่งทรงเรียวแบบแยกประเภท S1