LITTLE GIANT APT-2448-6PY Sheet And Truck Truck 3600 Lb. ความยาว 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Adj. รถบรรทุกแผงกั้น |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ล้อล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | กรอบสีเทา / ด้ามจับสีน้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 9.25 " |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 51.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อเลื่อน | ประเภทล้อเลื่อน | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | เสร็จสิ้น | ความจุโหลด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT-2436-6PY | 24 " | ยูรีเทน | (2) หมุน, (2) แข็ง | 36 " | 24 " | เคลือบผง | 3600 ปอนด์ | 39.25 " | ฿27,412 | |
APT-3060-6PY | 30 " | ยูรีเทน | (2) หมุน, (2) แข็ง | 60 " | 30 " | เคลือบผง | 3600 ปอนด์ | 63.25 " | ฿35,473 | |
APT-3660-6PY | 36 " | ยูรีเทน | (2) หมุน, (2) แข็ง | 60 " | 36 " | เคลือบผง | 3600 ปอนด์ | 63.25 " | ฿34,592 | |
APT-3060-6MR | 30 " | แม่พิมพ์บนยาง | (2) หมุน, (2) แข็ง | 60 " | 30 " | เคลือบผง | 2000 ปอนด์ | 63.25 " | ฿36,310 | |
APT-3048-6PYBK | 30 " | ยูรีเทน | (2) หมุนด้วยเบรก (2) แข็ง | 48 " | 30 " | เคลือบผง | 3600 ปอนด์ | 51.25 " | ฿32,623 | |
APT-3048-6MR | 30 " | แม่พิมพ์บนยาง | (2) หมุน, (2) แข็ง | 48 " | 30 " | เคลือบผง | 2000 ปอนด์ | 51.25 " | ฿34,633 | |
APT3072-6PY | 30 " | ยูรีเทน | (2) หมุน, (2) แข็ง | 72 " | 30 " | ผงเคลือบผิว | 3600 ปอนด์ | 78.25 " | ฿40,942 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.