LITTLE GIANT DS-2436X12-6PY รถเข็นอเนกประสงค์เหล็ก 42 Lx24-3 / 8 W 3600 Lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์แบบลึก |
ความจุต่อชั้นวาง | 2000 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทนแบบไม่ทำเครื่องหมาย |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 15 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
จัดการ | ท่อเหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | บน 12 ", 1-1 / 2" ล่าง |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 36.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.375 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ความกว้างของล้อ | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-1830X3-6PY | 36 " | - | 6" | 18.375 " | 30 " | 18 " | 2" | 22.5 " | ฿28,928 | ||
DS-2436X3-6PY | 42 " | - | 6" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 2" | 22.5 " | ฿30,840 | ||
DS-2448X3-6PY | 54 " | - | 6" | 24.375 " | 48 " | 24 " | 2" | 22.5 " | ฿33,693 | ||
DS-2436X6-6PY | 42 " | 2000 ปอนด์ | 6" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 2" | 16.5 " | ฿38,148 | ||
DS-1830X3-5PY | 36 " | - | 5" | 18.375 " | 30 " | 18 " | 1.25 " | 22.5 " | ฿20,190 | ||
DS-2436X3-5PY | 42 " | - | 5" | 24.375 " | 36 " | 24 " | 1.25 " | 22.5 " | ฿16,314 | ||
DS-1830X6-5PY | 36 " | 1200 ปอนด์ | 5" | 18.375 " | 30 " | 18 " | 1.25 " | 22.5 " | ฿22,055 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.