LITTLE GIANT G-2436-9PM รถเข็นอเนกประสงค์แบบเชื่อม 1200 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 1200 ปอนด์ |
รถเข็นวัสดุ | เหล็ก |
ล้อ Dia. | 9" |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 19.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | ท่อเหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 41 " |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | เปี่ยม |
ประเภทชั้นวาง | เปี่ยม |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
วัสดุด้านบน | พื้นผิวไวนิลกันลื่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805010 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทชั้นวาง | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างของชั้นวาง | วัสดุด้านบน | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-2436-9 ป | เปี่ยม | 19.5 " | 41 " | 24 " | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 38 " | 41 " | 24 " | ฿36,302 | ||
G-2436-9PM-WSP | เปี่ยม | 19.5 " | 52 " | 24 " | พื้นผิวไวนิลกันลื่น | 39 " | 52 " | 24 " | ฿54,778 | ||
G-2436-9P-WSP | เปี่ยม | 19.5 " | 52 " | 24 " | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 39 " | 52 " | 24 " | ฿49,164 | ||
G-2448-9 ป | เปี่ยม | 19.5 " | 53 " | 24 " | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 38 " | 53 " | 24 " | ฿45,227 | ||
ก-2448-9น | เปี่ยม | 19.5 " | 53 " | 24 " | พื้นผิวไวนิลกันลื่น | 38 " | 53 " | 24 " | ฿48,073 | ||
G-2448-9PM-WSP | เปี่ยม | 19.5 " | 64 " | 24 " | พื้นผิวไวนิลกันลื่น | 39 " | 64 " | 24 " | ฿62,263 | ||
G-2448-9P-WSP | เปี่ยม | 19.5 " | 64 " | 24 " | เหล็กเคลือบผงเรียบ | 39 " | 64 " | 24 " | ฿56,757 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.