LITTLE GIANT MTH1-2230-AH โต๊ะเครื่องหนัก 30 นิ้วกว้าง 16 นิ้วลึก
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก |
วัสดุฐาน | เหล็ก |
สี | สีเทา |
ความลึก | 22 " |
ประเภทขอบ | 2 "ลิปดาวน์ปัด |
ความสูง | 30 ถึง 37 " |
ประเภทขา | ปรับได้ใน 1 "เพิ่มขึ้น |
โหลดคะแนน | 10,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
ความหนาสูงสุด | 3 / 16 " |
ความกว้าง | 30 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็กเสริม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 9403200030 |
รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ประเภทขอบ | ความสูง | ชิ้น | ประเภทขา | โหลดคะแนน | ความหนาสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มธ.1-1630-24 | 30 " | 16 " | ตรง | 24 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿24,907 | |
มธ.1-1630-30 | 30 " | 16 " | ตรง | 30 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿24,977 | |
มธ.1-1630-36 | 30 " | 16 " | ตรง | 36 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿27,801 | |
มธ.1-2230-24 | 30 " | 22 " | ตรง | 24 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿25,485 | |
มธ.1-2230-30 | 30 " | 22 " | ตรง | 30 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿28,829 | |
มธ.1-2230-36 | 30 " | 22 " | ตรง | 36 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿30,515 | |
มธ.1-2830-24 | 30 " | 28 " | ตรง | 24 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿28,230 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.