LITTLE GIANT MTH1-1630-36 ตารางเครื่อง 10000 ปอนด์ 36h x 30w x 16d
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก |
สี | สีเทา |
ความลึก | 16 " |
ประเภทขอบ | ตรง |
ความสูง | 36 " |
ประเภทขา | 2 "x 2" x 1/4 "มุม |
โหลดคะแนน | 10000 ปอนด์ |
ความหนาสูงสุด | 12 ก. 3/16 " |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ประเภทขอบ | ความสูง | ชิ้น | ประเภทขา | โหลดคะแนน | ความหนาสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มธ.1-1630-24 | 30 " | 16 " | ตรง | 24 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿24,907 | |
มธ.1-1630-30 | 30 " | 16 " | ตรง | 30 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿24,977 | |
มธ.1-2230-24 | 30 " | 22 " | ตรง | 24 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿25,485 | |
มธ.1-2230-30 | 30 " | 22 " | ตรง | 30 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿28,829 | |
มธ.1-2230-36 | 30 " | 22 " | ตรง | 36 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿30,515 | |
มธ.1-2830-24 | 30 " | 28 " | ตรง | 24 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿28,230 | |
มธ.1-2830-30 | 30 " | 28 " | ตรง | 30 " | ตารางเครื่องจักรสำหรับงานหนัก | 2 "x 2" x 1/4 "มุม | 10000 ปอนด์ | 12 ก. 3/16 " | ฿32,089 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.