LITTLE GIANT NBB-2460-9P Platform Truck 60 x 24 ล้อลม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแท่นวางเบาะ |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 9" |
วัสดุล้อเลื่อน | นิวเมติก |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง (2) นิวเมติกหมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 3" |
สี | ด้ามจับสีเทา / น้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 12.5 " |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | ฟลัชเด็ค |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่จับท่อแบบถอดได้ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 41 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 62 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ล้อล้อ Dia. | ความกว้างของล้อล้อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็นบีบี-2436-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 38 " | 24 " | 13.5 " | 36 " | 24 " | ฿36,841 | |
เอ็นบีบี-2436-9P | 43 " | 9" | 3" | 38 " | 24 " | 13 " | 36 " | 24 " | ฿30,772 | |
เอ็นบีบี-2448-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 50 " | 24 " | 13.5 " | 48 " | 24 " | ฿39,647 | |
เอ็นบีบี-3048-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 50 " | 30 " | 13.5 " | 48 " | 30 " | ฿42,576 | |
เอ็นบีบี-3060-10P | 43 " | 10 " | 3.5 " | 62 " | 30 " | 13.5 " | 60 " | 30 " | ฿48,817 | |
เอ็นบีบี-3060-9P | 43 " | 9" | 3" | 62 " | 30 " | 13 " | 60 " | 30 " | ฿40,408 | |
NBB-3048-9PNFL | 42 " | 9" | 3" | 50 " | 30 " | 13 " | 48 " | 30 " | ฿42,065 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.