LITTLE GIANT NBB-3060-8PY-2H Platform Truck ล้อโพลียูรีเทน 60 x 30
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์มมือจับคู่ Twin |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง (2) โพลียูรีเทนแบบหมุนได้ |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | ด้ามจับสีเทา / น้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 11 " |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | เหล็ก |
ประเภทเด็ค | ฟลัชเด็ค |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 12 |
ประเภทการจัดการ | ที่จับท่อแบบถอดได้ |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB-2460-8PY-2H | 60 " | 24 " | เคลือบด้วยผงทนทาน | 64 " | 24 " | ฿42,725 | |
NBB-3072-8PY-2H | 72 " | 30 " | เคลือบด้วยผงทนทาน | 76 " | 30 " | ฿53,189 | RFQ
|
NBB-3660-8PY-2H | 60 " | 36 " | เคลือบด้วยผงทนทาน | 64 " | 36 " | ฿54,033 | |
NBB-3672-8PY-2H | 72 " | 36 " | เคลือบด้วยผงทนทาน | 76 " | 36 " | ฿58,661 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.